Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Xtra 16A5p 6h 400V IP54 14510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Kupplung Xtra 16A5p 6h 400V IP54 14510
CEE Kupplung Xtra 16A5p 6h 400V IP54 14510
Artikel-Nr.:
     3517I-21165541
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14510
EAN/GTIN:
     4015394289357
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee-kupplung 400v 5x16a

CEE Kupplung Xtra 16A5p 6h 400V IP54 14510

CEE Kupplung PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 14510 ist Nachfolgeartikel von den Typen 15A und Typ 5
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 7,90*
2 Tage
45
1
€ 6,40*
ab € 5,80*
€ 8,03*
1 Tag
214
1
€ 4,99*
ab € 6,04*
€ 8,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,13*
€ 8,49*
1
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.