Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 2h IP54 FW11150201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 2h IP54 FW11150201
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 2h IP54 FW11150201
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21165712
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW11150201
EAN/GTIN:
     4015609056354
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 2h IP54 FW11150201

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit 10pol. Push-In Klemmstein
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 240,98*
€ 268,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 275,93*
€ 327,84*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 406,083*
€ 406,083*
10
Frei Haus
ab € 409,985*
€ 409,985*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 406,083*
€ 483,23877
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 81,2166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4.060,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.