Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 5h IP54 FW110505SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 5h IP54 FW110505SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 5h IP54 FW110505SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21165794
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110505SK
EAN/GTIN:
     4015609055449
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 5h IP54 FW110505SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V ~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 194,18*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 160,28*
€ 194,70*
1
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 201,78*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 168,36*
€ 203,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,18*
€ 231,0742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,30*
€ 230,027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,95*
€ 221,2805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,73*
€ 213,8787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,11*
€ 190,5309
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.