Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 4P 7h AE119407MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 16A 4P 7h AE119407MV
Artikel-Nr.:
     3517I-21166332
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AE119407MV
EAN/GTIN:
     4015609279708
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 4P 7h AE119407MV

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz
Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt
Art.-Nr. AZ 001
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,02*
€ 549,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,53*
€ 550,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,88*
€ 553,45*
Frei Haus
ab € 508,25*
€ 555,43*
€ 5,95*
ab € 633,90*
€ 691,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,96*
€ 612,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.