Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6400010A
WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4
Gehäuse (640) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 70 x 347 x 82mm / H-B-T
Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F3G2,5
mit Vollgummischutzkontaktstecker
Abgänge/ Absicherung:
4 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A