Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi X-BoxX 16A, 1CEE-Abgang 16A 64X0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi X-BoxX 16A, 1CEE-Abgang 16A 64X0101
Vollgummi X-BoxX 16A, 1CEE-Abgang 16A 64X0101
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21166973
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64X0101
EAN/GTIN:
     4015609747573
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Vollgummi X-BoxX 16A, 1CEE-Abgang 16A 64X0101

WALTHER Vollgummi X-BoxX
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64X) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 111 x 157 x 103mm / H-B-T

Anschluss:
1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
2 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1

Vollgummi X-BoxX nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 237,66*
€ 5,95*
ab € 198,14*
€ 238,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,86*
€ 241,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,23*
€ 244,23*
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 244,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.