Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose Innolinq 32A 4p 400V 6h IP44 110658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21167792
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110658
EAN/GTIN:
     4024941354462
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose Innolinq 32A 4p 400V 6h IP44 110658

Wandsteckdose INNOLINQ QC
32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Kabeleinführung: 1xM32 oben
Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 112 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 43,62*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 43,73*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 37,183*
€ 44,183*
10
Frei Haus
ab € 37,332*
€ 44,592*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,84*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,183*
€ 52,57777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,353*
€ 50,40007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,183*
€ 44,24777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
24703
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.