| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21168962 Herst.-Nr.: FW711401CC EAN/GTIN: 4015609274703 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 1h IP54 FW711401CC WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " grau" 16A 4P 1h 1000V~ mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material und hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 77,5x90mm Befestigungsmaß 45x78mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Bemessungsspannung: | 690 V | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 1 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Bauform: | Anbaugerätestecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,16* | € 278,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 227,19* | € 278,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,70* | € 280,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,98* | € 295,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,032* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|