Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21211377 Herst.-Nr.: 1821000000 EAN/GTIN: 4032248318674 |
| |
|
| | |
| Verbinder 3.81mm SC 3.81/1#1821000000 Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 14 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 3,81 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,81 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 90° (vertikal nach oben) | Bemessungsstrom In: | 17,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,6703* | € 78,4602* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,7642* | € 78,5742* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,6072* | € 79,5771* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,5804* | € 80,8104* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,0777* | € 82,6677* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,08901* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|