Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker SPC 4/10-ST-6,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233105
Buchsenleiste, 10-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz/orange, 1233105
Artikel-Nr.:
     3517I-21215201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1233105
EAN/GTIN:
     4063151335571
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste

Leiterplattenstecker SPC 4/10-ST-6,35

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Artikelfamilie: SPC 4/..-ST, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
6,35 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
6,35 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,19*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,5261*
€ 8,2061*
25
Frei Haus
ab € 6,7728*
€ 8,4928*
1
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 204,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.