Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPT 1,5/ 4-H-3,5 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme SPT 1,5/ 4-H-3,5 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-21215238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1510642
EAN/GTIN:
     4063151973421
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPT 1,5/ 4-H-3,5 GY

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-H, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,95*
€ 107,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,05*
€ 107,51*
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 112,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,81*
€ 114,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,41*
€ 127,8179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,76*
€ 124,6644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,87*
€ 117,6553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,88*
€ 115,2872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.