Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler G5.946.3542.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler G5.946.3542.4
Artikel-Nr.:
     3517I-21221744
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     G5.946.3542.4
EAN/GTIN:
     4049088280795

Verteiler G5.946.3542.4

METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz rot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,6488*
€ 33,5788*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 28,549*
€ 34,909*
10
Frei Haus
ab € 28,834*
€ 35,264*
1
€ 5,95*
ab € 34,00962*
€ 45,23962*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 37,5642*
€ 49,6742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,909*
€ 41,54171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,259*
€ 39,57821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,549*
€ 33,97331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 349,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.