Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbind. Kabellä. 25m 09457251332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbind. Kabellä. 25m 09457251332
Steckverbind. Kabellä. 25m 09457251332
Artikel-Nr.:
     3517I-21251068
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457251332
EAN/GTIN:
     5713140249608
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker harting
rj-45 stecker

Steckverbind. Kabellä. 25m 09457251332

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 25 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/FTP
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
grün
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 278,96*
10
Frei Haus
ab € 276,414*
€ 281,754*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 267,9142*
€ 283,5195*
1
Frei Haus
ab € 278,80*
€ 288,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 318,50*
€ 329,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 278,96*
€ 331,9624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,67*
€ 325,6673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.789,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.