Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerverbindung 09451151102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerverbindung 09451151102
Steckerverbindung 09451151102
Artikel-Nr.:
     3517I-21253533
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451151102
EAN/GTIN:
     5713140058743
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Steckerverbindung 09451151102

Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,22..0,32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,6154*
€ 32,4196*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,33*
€ 34,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 38,08*
1
€ 3,90*
ab € 28,62*
€ 38,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.