Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift Han GigaBit Contact 09140083011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktstift Han GigaBit Contact 09140083011
Kontaktstift Han GigaBit Contact 09140083011
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21253722
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140083011
EAN/GTIN:
     5713140020658
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Kontaktstift Han GigaBit Contact 09140083011

Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, crimpstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 21,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,31*
€ 21,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9832*
€ 23,0587*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 17,1998*
€ 23,308*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 17,94985*
€ 24,01985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 3111
ab € 16,03*
Zubehör
Harting
09670008576
ab € 15,23*
Zubehör
Harting
09670005576
ab € 16,11*
Zubehör
Harting
09670007576
ab € 16,29*
Zubehör
Harting
09140013011
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.