Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Wandverteiler 796N331103C63.003PU9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Wandverteiler 796N331103C63.003PU9
Vollgummi-Wandverteiler 796N331103C63.003PU9
Artikel-Nr.:
     3517I-21254938
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     205292
EAN/GTIN:
     4251401409619
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

Vollgummi-Wandverteiler 796N331103C63.003PU9

GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7900 Eingang:1 Kabelverschraubung M 63 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 35-48 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 70 qmm zum Auflegen der Zuleitung 5 x 50 qmm Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 63 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 63 A2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 32 A/400 V abgesichert über 2 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 63/0,03 A, 4polig Typ A für die CEE-Steckdosen 5x32 A, 5x16 A und die Schutzkontaktsteckdosen vorabgesichert über Neozed-Sicherungen 63 A Ausführung:- Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappe angeordnet- Verteiler mit Hinweisschild: "
Achtung! CEE-Steckdose 63 A nicht über FI geführt"
Abmessungen: H x B x T = 500 x 360 x 173 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,71Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.768,00*
€ 1.768,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.615,61*
€ 1.812,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.690,36*
€ 1.855,38*
Frei Haus
ab € 1.712,29*
€ 1.873,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,38*
€ 2.207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,95*
€ 2.182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,83*
€ 2.098,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,88*
€ 2.052,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,36*
€ 2.011,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.