Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 24-ADP-3RST-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 24-ADP-3RST-GY
Adapterplatte HC-B 24-ADP-3RST-GY
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21256801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1662175
EAN/GTIN:
     4017918100087
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Adapterplatte HC-B 24-ADP-3RST-GY

Adapterplatte, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
3
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 6,42*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 6,58*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,283*
€ 6,703*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 6,85*
10
Frei Haus
ab € 5,514*
€ 6,994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,703*
€ 7,97657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,143*
€ 7,31017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,793*
€ 6,89367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,283*
€ 6,28677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.