Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Tüllengehäuse VS-09-T-2M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Tüllengehäuse VS-09-T-2M16
D-SUB-Tüllengehäuse VS-09-T-2M16
Artikel-Nr.:
     3517I-21257034
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688353
EAN/GTIN:
     4017918817503
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse VS-09-T-2M16

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
89 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,30*
€ 4,43*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,60*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,452*
€ 4,642*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,74*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,642*
€ 5,52398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,512*
€ 5,36928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,452*
€ 4,10788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1688447
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1688450
ab € 1,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1688476
ab € 4,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0255*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.