Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Powerkontakt VS-ST-SC-2,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Powerkontakt VS-ST-SC-2,6
D-SUB Powerkontakt VS-ST-SC-2,6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21257387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655483
EAN/GTIN:
     4046356029414
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

D-SUB Powerkontakt VS-ST-SC-2,6

D-SUB-Powerkontakt, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 18- 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
20 A
Umgebungstemperatur:
155 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 9,29*
18 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 9,29*
Lager 3517
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57734*
€ 9,62734*
41 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 9,86*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,96334*
€ 10,05334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,62734*
€ 11,45653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57734*
€ 10,20703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 288,8202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 141,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.