Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VC-AR1/2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VC-AR1/2M
Anbaurahmen VC-AR1/2M
Artikel-Nr.:
     3517I-21257766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852972
EAN/GTIN:
     4017918133733

Anbaurahmen VC-AR1/2M

Anbaurahmen, Artikelfamilie: VARIOCON, Anbaurahmen, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Polyamid. 2 x 1852862 VC-AF je Steckverbinder
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
50,6 mm
Höhe:
25,5 mm
Tiefe:
17,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 2,92*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 3,01*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,028*
€ 3,038*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,09*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,818*
€ 3,35342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1852862
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1853214
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1853531
ab € 2,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1852833
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1583542
ab € 2,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1583555
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1583568
ab € 3,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1852859
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1853528
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1854019
ab € 2,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1854022
ab € 3,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1884872
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1884885
ab € 3,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1884979
ab € 1,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1886760
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.