Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 70.700.1058.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21258908
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.700.1058.0
EAN/GTIN:
     4015573223646

Buchseneinsatz 70.700.1058.0

Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,759*
€ 60,839*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,51*
€ 74,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,171*
€ 78,331*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,447*
€ 82,647*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,47*
€ 87,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,65*
€ 103,1135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,26*
€ 96,6994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,92*
€ 91,5348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.123.7001.0
ab € 145,13*
Zubehör
Wieland
02.123.7121.0
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.