| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21259709 Herst.-Nr.: CX 4.0 VC EAN/GTIN: 8015747042185 |
| |
|
| | |
| Pneumatikkontaktbuchse CX 4.0 VC Die ILME Artikelnummer CX 4.0 VC definiert den Artikel Buchsenkontakt, MIXO, 4,0mm innen, Steckanschluss, Pneumatik mit Absperrventil. Der Kontakt der Baureihe Pneumatik eignet sich zum Aufstecken von verschiedenen innenkalibrierten Druckluftschlauchleitungen. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | pneumatisch | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Durchmesser des Steckkontaktes: | 4 mm | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,97* | € 7,03* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,87* | € 7,05* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,30* | € 7,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,53* | € 7,71* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,62* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|