Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen CUC-V14-F1ZN#1413962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen CUC-V14-F1ZN#1413962
Anbaurahmen CUC-V14-F1ZN#1413962
Artikel-Nr.:
     3517I-21267666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413962
EAN/GTIN:
     4055626082141
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip65

Anbaurahmen CUC-V14-F1ZN#1413962

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Kupplungsmodul
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
22,2 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
46,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,40*
€ 34,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,88*
€ 34,72*
€ 3,90*
ab € 26,27*
€ 35,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,59*
€ 38,68*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,96*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.