Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SDRH-BO-M25-ZW. Sockelgehäuse 79045200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     3517I-21270624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79045200
EAN/GTIN:
     4044773532128
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-10-SDRH-BO-M25-ZW. Sockelgehäuse 79045200

Sockelgehäuse H-B 10 SDRH-BO M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 19,532*
€ 24,882*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 24,90*
5
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 25,79*
1
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 29,35*
1
€ 6,90*
ab € 26,12*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,882*
€ 29,60958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,002*
€ 28,56238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,522*
€ 26,80118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,532*
€ 23,24308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.