Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-10-TBFH-M25-N.GEW.- PLUNGSGEHAEUSE 79450400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-21270715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79450400
EAN/GTIN:
     4044773528077
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic

H-A-10-TBFH-M25-N.GEW.- PLUNGSGEHAEUSE 79450400

Kupplungsgehäuse H-A 10 TBFH M25 N.GEW. CPL. HOOD
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 10A
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 28,06*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,50*
€ 28,19*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 29,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 32,19*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,89*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.