| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21271001 Herst.-Nr.: 70.332.0635.1 EAN/GTIN: 4015573599581 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.332.0635.1 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Höhe: | 54,7 mm | Tiefe: | 84 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,4774* | € 13,6574* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 19,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,24* | € 21,87* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,43* | € 24,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,4395* | € 24,7695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|