Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SGR-LB-16-ZW. Sockelgehäuse 10034900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG16
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG16
Artikel-Nr.:
     3517I-21278276
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10034900
EAN/GTIN:
     4044773564372
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-10-SGR-LB-16-ZW. Sockelgehäuse 10034900

Sockelgehäuse H-B 10 SGR-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,971*
€ 11,421*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 11,43*
10
Frei Haus
ab € 9,338*
€ 11,748*
10
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,67*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,421*
€ 13,59099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,881*
€ 12,94839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,971*
€ 10,67549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.