Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-M17-G4-3+PE-F- (5) 44423095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21279030
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423095
EAN/GTIN:
     4044776705277
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
M17-Steckverbinder

EPIC-POWER-M17-G4-3+PE-F- (5) 44423095

Anbaugehäuse EPIC® POWER M17 G4 3+PE F (5)
Anbaugehäuse
M 17 Power
Buchse
Anzahl der Kontakte: 3+PE
Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 2.5mm²

Anwendungsgebiete: Servoantriebe und Servokonfektionen
Anlagen-, Apparatebau
Nutzen: Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
EMV-Sicherheit
Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Gewindegröße (metrisch):
17
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,922*
€ 20,542*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 20,58*
5
Frei Haus
ab € 16,666*
€ 21,396*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,62*
€ 23,85*
1
€ 6,90*
ab € 19,10*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,542*
€ 24,44498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,512*
€ 23,21928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,002*
€ 22,61238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,922*
€ 18,94718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.