Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-10-TGH-16-ZW.- Tüllengehäuse 70460200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21279346
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70460200
EAN/GTIN:
     4044773544558
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic

H-A-10-TGH-16-ZW.- Tüllengehäuse 70460200

Tüllengehäuse H-A 10 TGH 16 ZW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 10A
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
67,3 mm
Tiefe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 11,972*
€ 15,752*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 15,79*
5
Frei Haus
ab € 12,328*
€ 16,208*
1
€ 6,90*
ab € 15,25*
€ 21,70*
1
€ 6,90*
ab € 16,60*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,752*
€ 18,74488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,942*
€ 17,78098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,272*
€ 16,98368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,972*
€ 14,24668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.