| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21284782 Herst.-Nr.: 93.091.1558.1 EAN/GTIN: 4015573240360 |
|
|
| | |
| Geräteanschluss 93.091.1558.1 Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Lötanschluss | Ausführung: | Buchse | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,09* | € 1,76* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,0953* | € 1,7653* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,18063* | € 1,90063* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,23* | € 1,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,3177* | € 2,1077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|