| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21292981 Herst.-Nr.: 891-8994/005-503 EAN/GTIN: 4050821295518 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 891-8994/005-503 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 4-polig Kod. B Steuerleitung 4 x 1,0 mm² 5 m 1,00 mm² grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 5000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,82* | € 22,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,65643* | € 23,05643* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,90* | € 23,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,1977* | € 23,6777* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,16* | € 26,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|