Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse -HHFD-1TTP42-EL-AL HC-STA-B32#1424829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse -HHFD-1TTP42-EL-AL HC-STA-B32#1424829
Tüllengehäuse -HHFD-1TTP42-EL-AL HC-STA-B32#1424829
Artikel-Nr.:
     3517I-21296168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424829
EAN/GTIN:
     4055626382340
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse

Tüllengehäuse -HHFD-1TTP42-EL-AL HC-STA-B32#1424829

Tüllengehäuse B32, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg42, Höhe: 94 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
82,2 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
94 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,21*
€ 34,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 35,80*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,42*
€ 35,92*
€ 3,90*
ab € 28,45*
€ 36,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,96*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.