| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21297563 Herst.-Nr.: 6441428 EAN/GTIN: 4047101366853 |
|
|
| | |
| Leitung für Industrial Ethernet RJ45S-RJ45S-4414-20M Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 20 Meter, RJ45-Steckverbinder, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 1,5 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 42 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,70* | € 91,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 87,94* | € 92,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,43* | € 94,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,61* | € 96,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,03* | € 107,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|