Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3P480V 4,0KW 22C-D010N1 03 22C-D010N103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3P480V 4,0KW 22C-D010N1 03 22C-D010N103
FU 3P480V 4,0KW 22C-D010N1 03 22C-D010N103
Artikel-Nr.:
     3517I-21358169
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     22C-D010N103
EAN/GTIN:
     0820919253980

FU 3P480V 4,0KW 22C-D010N1 03 22C-D010N103

Frequenzumrichter für HLK-Anwendungen mit integriertem PID/PIP-Regler für Lüfter und Pumpen
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
320 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
10,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.086,96*
€ 1.218,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.061,99*
€ 1.219,03*
Frei Haus
ab € 1.103,71*
€ 1.229,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,04*
€ 1.449,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,11*
€ 1.436,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,21*
€ 1.380,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,66*
€ 1.343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,96*
€ 1.293,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.