Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21361651 Herst.-Nr.: 7760054178 EAN/GTIN: 6944169701498 |
|
|
| | |
| Signaltrennverstärker DC-Spannung 0-10V EPAK-VI-CO Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 | Schaltspannung: | 0 V | Störmeldeausgang: | nein | Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,27* | € 109,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,08* | € 109,51* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,45* | € 109,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,89* | € 110,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 113,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|