| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21365350 Herst.-Nr.: 982698.010.2 EAN/GTIN: 4051859714590 |
| |
|
| | |
| Einspeisung aluminium 982698.010.2 Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Speziell für die Verwendung bei Lichtbandmodulen mit hohem opalen Diffusor. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Mitteleinspeisung | Farbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,44* | € 160,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,24* | € 160,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,83* | € 166,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,93* | € 171,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,41* | € 171,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|