| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21365369 Herst.-Nr.: 982698.012.5 EAN/GTIN: 4051859714699 |
| |
|
| | |
| Einspeisung weiß 982698.012.5 Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Speziell für die Verwendung bei Lichtbandmodulen mit hohem opalen Diffusor. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Mitteleinspeisung | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,10* | € 116,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,19* | € 116,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 121,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,49* | € 124,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,67* | € 124,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|