Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift, pneumatisch PKS-388201150R1702M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21450219
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     PKS-388-0016
EAN/GTIN:
     k.A.

Kontaktstift, pneumatisch PKS-388201150R1702M

empfohlener Hub 12mm, Einbauhöhe 6,1mm
Weitere Informationen:
Tastkopfform:
30° Spitze
Max. Hub:
20 mm
Kopfdurchmesser:
1,5 mm
Max. Stromstärke:
3 A
Veredelung:
Rhodium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.