Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszangen FLUKE-378/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommesszangen FLUKE-378/E
Strommesszangen FLUKE-378/E
Artikel-Nr.:
     3517I-21454214
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5225761
EAN/GTIN:
     0195112002186
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Strommesszangen FLUKE-378/E

Bei der Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 dient die FieldSense -Technologie zur Durchführung schnellerer und sichererer Messungen, ohne dass stromführende Leitungen kontaktiert werden müssen. Mit der Strommesszange können Sie Spannungen und Ströme exakt messen. Klemmen Sie die schwarze Messleitung einfach an einen elektrischen Massepunkt, legen Sie die Backen der Stromzange um den Leiter und lesen Sie auf der Anzeige die Spannungs- und Strommesswerte ab.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,1..1000 A
Strommessbereich/AC:
0,1..2500 A
Stromart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 716,59*
€ 770,11*
Frei Haus
ab € 698,73*
€ 770,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,09*
€ 774,87*
Frei Haus
ab € 727,44*
€ 775,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 721,56*
€ 775,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,11*
€ 916,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,81*
€ 910,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,73*
€ 887,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,54*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.