Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemultimeter IP67 FLUKE-28II/EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriemultimeter IP67 FLUKE-28II/EUR
Industriemultimeter IP67 FLUKE-28II/EUR
Artikel-Nr.:
     3517I-21458112
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947820
EAN/GTIN:
     0095969586702
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Industriemultimeter IP67 FLUKE-28II/EUR

Das neue Digitalmultimeter Fluke 28 II setz neue Maßstäbe, was den Einsatz unter widrigen Umständen anbelangt und verfügen über die nötigte Genauigkeit bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Messgerät ist gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert und für die Zulassung nach MSHA (Bergbau-Anwendungen) angemeldet
die erweiterte Betriebstemperatur liegt über einen Zeitraum von bis zu 20 Minuten zwischen -15 und +55 Grad Celcius
das Gerät ist für 95 Prozent Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und getestet, um einen Fall aus 3 Metern problemlos zu überstehen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,06*
€ 695,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 641,68*
€ 695,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,58*
€ 696,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 660,78*
€ 711,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 660,26*
€ 715,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,00*
€ 828,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
532424
ab € 197,45*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,18*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,86*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 157,93*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 534,01*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,07*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,14*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.