Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld feld., Höhe 1350 mm ZK53T4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld feld., Höhe 1350 mm ZK53T4N
Komplettfeld feld., Höhe 1350 mm ZK53T4N
Artikel-Nr.:
     3517I-21557249
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK53T4N
EAN/GTIN:
     3250617713283
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 2 zp

Komplettfeld feld., Höhe 1350 mm ZK53T4N

Komplettfeld 2ZP/SG/VT-4reihig univ.Z,H 1350mm,2-feld,Ausf.:avacon
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 2zp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 605,55*
€ 679,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 638,66*
€ 718,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 648,11*
€ 727,06*
Frei Haus
ab € 652,94*
€ 734,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 654,55*
€ 734,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,06*
€ 865,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,51*
€ 833,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,74*
€ 810,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.