Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz B=800mm XMIX16W0803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMIX16W0803 Einbausatz 178084 f.3xIZMX16 B800mm 178084
EATON XMIX16W0803 Einbausatz 178084 f.3xIZMX16 B800mm 178084
Artikel-Nr.:
     3517I-21563963
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178084
EAN/GTIN:
     4015081733590
Suchbegriffe:
Downlight
Einbausatz Verteilung
downlight

Einbausatz B=800mm XMIX16W0803

Einbausatz für 3 IZMX16 in der Breite von 800mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
360 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 165,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,70*
€ 166,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,82*
€ 168,34*
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 171,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,17*
€ 178,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.