Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIX16BCB-BC-1006 Innere 178047 Unter-teilung Schienenkopplung 1000x600
EATON XPIX16BCB-BC-1006 Innere 178047 Unter-teilung Schienenkopplung 1000x600
Artikel-Nr.:
     3517I-21564935
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178047
EAN/GTIN:
     4015081733224
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-1006

Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung, IZMX16, Breite 1000mm, Tiefe 600mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
810 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 846,72*
€ 940,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 846,70*
€ 940,90*
Frei Haus
ab € 861,69*
€ 949,37*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 863,28*
€ 953,06*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,29*
€ 1.010,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,37*
€ 1.119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,78*
€ 1.101,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,05*
€ 1.065,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,45*
€ 1.040,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,72*
€ 1.007,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.