Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand F Anschl/VS Raum T=600mm XPFCD2006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPFCD2006 Trennwand F 284132 Anschl/VS Raum T600mm 284132
EATON XPFCD2006 Trennwand F 284132 Anschl/VS Raum T600mm 284132
Artikel-Nr.:
     3517I-21564971
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284132
EAN/GTIN:
     4015082841324
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand F Anschl/VS Raum T=600mm XPFCD2006

Trennwand im Verteilerfeld, um Anschlussraum und Verteilerraum zu trennen, Feldtiefe 600mm, Höhe 2000mm, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,58*
€ 96,96*
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 101,24*
€ 5,95*
ab € 82,75*
€ 101,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,67*
€ 102,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,23*
€ 103,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.