Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul f.Moduldach B:1100mm M-MDLF110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftermodul f.Moduldach B:1100mm M-MDLF110
Lüftermodul f.Moduldach B:1100mm M-MDLF110
Artikel-Nr.:
     3517I-21569878
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDLF110
EAN/GTIN:
     7611919448147

Lüftermodul f.Moduldach B:1100mm M-MDLF110

Lüftermodul für Moduldach Breite 1100mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
888 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
154 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 46,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,06*
€ 47,29*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,66*
€ 48,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,37*
€ 48,54*
€ 3,90*
ab € 37,09*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.