| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21570910 Herst.-Nr.: F22LKT EAN/GTIN: 8713574239821 |
| |
|
| | |
| Abschnitt im Uhrzeigersinn F22LKT Abschnitt im Uhrzeigersinn, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 64 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 64 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 87,60* | € 108,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,09* | € 109,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,19* | € 113,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|