| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21572189 Herst.-Nr.: UMPZ430 EAN/GTIN: 8713574100442 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, 415x315 UMPZ430 Montageplatte, 415x315, Galvanisiertes Stahlblech Weitere Informationen: | | Höhe: | 415 mm | Breite: | 315 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,72* | € 8,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,41* | € 9,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,27* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|