Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph Drosseln 7% 24.92KVar/415V 50Hz XMGR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph Drosseln 7% 24.92KVar/415V 50Hz XMGR25
Artikel-Nr.:
     3517I-21573240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500604
EAN/GTIN:
     9010653025719
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo

3-Ph Drosseln 7% 24.92KVar/415V 50Hz XMGR25

XMGR25_3-Ph Drosseln, 7%, 24.92KVar/415V 50Hz
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
243 mm
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 794,43*
€ 809,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 794,41*
€ 809,63*
Frei Haus
ab € 802,12*
€ 817,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,04*
€ 948,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,43*
€ 945,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.