Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 820W, 184 BP4640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 820W, 184 BP4640
Artikel-Nr.:
     3517I-21579704
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BP4640
EAN/GTIN:
     8713574191501

Vortex Kühler 820W, 184 BP4640

Vortex Kühler 820W, 184, Luftstrom 1133 l/min, Aluminium, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 996,62*
€ 1.124,07*
Frei Haus
ab € 1.008,55*
€ 1.126,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,07*
€ 1.337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,80*
€ 1.330,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,78*
€ 1.277,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,13*
€ 1.238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,62*
€ 1.185,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.