Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21650236 Herst.-Nr.: 2906243 EAN/GTIN: 4055626050935 |
| |
|
| | |
| Spannungsmessumformer MACX MCR MCR-VDC-PT MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Spannung: | -550 V | Endwert Messbereich Spannung: | 550 V | Ausführung des Analogausgangs: | sonstige | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,28* | € 256,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,40* | € 260,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,27* | € 266,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,12* | € 271,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 251,18* | € 272,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|